曜日別特売

異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型

異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型 - 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。
遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。

用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。仕様ダブルロック式ストッパー付直径(Φmm)【丸棒】48~59呼び径【使用鉄筋】D51寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16内容量1台
注意
※DHK-DSはアジャスターの脱着によって広範囲な鉄筋に対応できますので、必ず適正な状態で使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
基本使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15645957DHKDS-1.5-51826-57331.5
187,500
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15645966DHKDS-2-51826-57352
237,200
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする