曜日別特売

GW-01 腰ベルト対応 レインジャケット 地上作業向け チャコール

GW-01 腰ベルト対応 レインジャケット 地上作業向け チャコール - コヤナギGW-01 腰ベルト対応 レインジャケット 地上作業向け チャコール - コヤナギGW-01 腰ベルト対応 レインジャケット 地上作業向け チャコール - コヤナギGW-01 腰ベルト対応 レインジャケット 地上作業向け チャコール - コヤナギGW-01 腰ベルト対応 レインジャケット 地上作業向け チャコール - コヤナギGW-01 腰ベルト対応 レインジャケット 地上作業向け チャコール - コヤナギGW-01 腰ベルト対応 レインジャケット 地上作業向け チャコール - コヤナギGW-01 腰ベルト対応 レインジャケット 地上作業向け チャコール - コヤナギ

GW-01 腰ベルト対応 レインジャケット 地上作業向けは、水が浸入しにくいSフラップ前立てのレインジャケットです。インナーフードの採用により安全視野の確保、着丈を短くすることで腰ベルトに干渉せず作業性の向上と安全性の確保します。過酷な作業現場に耐えるプロ仕様、引裂きに強いオックス生地を採用しております。作業中に腕を上げてもジャケットの裾がずり上がらない脇下3D裁断仕様です。

用途地上作業中のレインウェアに。チャコール機能背面反射耐水圧(mm)15000(初期値)生地ナイロンオックス100%(PUラミネート)透湿度(g/m3)5000(24h)袖口仕様二重袖構造と袖口調節内容量1着
注意
※ジャケットとサロペットは別売りです。ランヤードやヘルメットなどの小物は付属していません。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15644636GW-01S胸囲:85~91 身長:165 胴囲:~90
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15644645GW-01M胸囲:89~95 身長:170 胴囲:~95
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15644661GW-01L胸囲:93~99 身長:175 胴囲:~100
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15644670GW-01LL胸囲:97~103 身長:180 胴囲:~106
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15644679GW-013L胸囲:102~108 身長:185 胴囲:~112
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15644688GW-014L胸囲:107~113 身長:190 胴囲:~118
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15644697GW-015L胸囲:113~119 身長:190 胴囲:~126
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする