曜日別特売

ホルダーダブル取付用皿頭ねじセット

ホルダーダブル取付用皿頭ねじセット - ポッシュリビングホルダーダブル取付用皿頭ねじセット - ポッシュリビングホルダーダブル取付用皿頭ねじセット - ポッシュリビング

POSH MADEのパーツ商品の色味に合わせたカラーねじ。違和感なく壁面に取付けできます。パーツとセットでのご購入がおすすめです。

材質スチール質量(kg)【1ネジあたり】0.001サイズ(cm)Φ0.6 L3ねじ太さ(mm)3(ねじ穴Φ3まで対応)内容量1セット(18本)
注意
※・下地のある場所でお使いください。
※・手作業での塗装の為、色むらがある場合がございます。
※・類似した塗料をしているため、製品と色が多少異なります。
※・製品の落下、接触などにより塗装がはがれる可能性があります。
※・サイズの合わないドライバーの使用により塗装がはがれる場合がございます。
※ また、ドライバーを回す際十字部分が削れる場合がございます。
※ 手動ドライバーのご使用をおすすめいたします。
※・お子様の手の届かないところで保管してください。
※・購入時の塗装不良、形状不良以外での返品はお断りしております。
※・誤使用による事故には一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1564620164003ブラック
660
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
1564621064004アンティークゴールド
660
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
1564621964119無地
660
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする