大型マイティプラー 定置型

大型マイティプラー 定置型 - トーヨーコーケン(TKK)大型マイティプラー 定置型 - トーヨーコーケン(TKK)大型マイティプラー 定置型 - トーヨーコーケン(TKK)大型マイティプラー 定置型 - トーヨーコーケン(TKK)

定置型ウインチ MAシリーズ。
業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。
あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。
マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。
クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。

付属品制御盤操作スイッチ保護等級IP44使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤロープ、フック、電源ケーブルは付属していません。
※型式の末尾に(S)が付く機種は非常停止付き間接操作方式で、操作スイッチのコード長は5mです。
※制御盤には非常停止付きペンダントスイッチ(操作ケーブル:5m)が付属します。
※なお、制御盤が別売りのものについてはペンダントスイッチは付属しません。
※MA-2E(S)、MA-3E(S)以外は受注生産品です。
※車上渡しの商品となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
モーター極数(P)
巻取長さ(m)
モータ出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15645449MA-20E(S)6504Φ16×18015
3,180,000
2,898,000
3,187,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15645458MA-20G13E(S)6004Φ16×1804.1
3,180,000
2,898,000
3,187,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15645467MA-20G20E(S)6004Φ16×1808.5
3,180,000
2,898,000
3,187,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15645476MA-25E(S)6604Φ16×22018.5
4,000,000
3,698,000
4,067,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15645485MA-25G10E(S)6606Φ16×2203.7
4,000,000
3,698,000
4,067,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15645501MA-25G15E(S)6604Φ16×2206.5
4,000,000
3,698,000
4,067,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする