日本クランプ(JAPAN CLAMP)
穴つり専用クランプJSG型
つり穴や接合用ボルト穴を利用して吊り上げます。
用途
鋼製セグメント等。
各種鋼材(H鋼、I型鋼)・部材、アルミ、ステンレス等様々な用途に。
仕様
ワンタッチ式
材質
特殊合金鋼
寸法t(mm)
9
寸法D(mm)
13
内容量
1個
注意
※吊り荷の重量は基本使用荷重の許容範囲内でご使用ください。
※吊り荷側の穴径はクランプの許容範囲内でご使用ください。
※吊り荷の板厚はクランプの許容範囲内でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
寸法H(mm)
基本使用荷重(t)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15646027
JSG-18
851-6182
【有効】18~22
50
0.2
26
¥
33,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15646036
JSG-22
851-6183
【有効】22~26
65
0.3
34
¥
33,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。