日本クランプ(JAPAN CLAMP)
横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型
日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途
横つり専用に。
H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。
仕様
ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
内容量
1台
注意
※必ず、2台1組で重心吊りをしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
基本使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15645975
HF-0.5U
826-5736
97
212
0.5
2~18
¥
68,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15645991
HF-1U
826-5737
124
280
1
3~28
¥
78,600
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません