ポケットコート

ポケットコート - ヤマショウポケットコート - ヤマショウポケットコート - ヤマショウ

撥水加工で雨や水などから身をガード

用途農作業やガーデニングなどのシーンで活躍材質塩化ビニル樹脂(PVC)ホワイト内容量1着
注意
※洗濯することはできません。
※汚れた際は水に濡らした布でふき取り、 溶剤・洗剤等は使用しないでください。
※高温の場所や火気・熱湯のそばに置かないでください。 変形することがあります。
※アイロンは使用しないでください。
※使用後は風通しのいい場所で直射日光に当たらないよう陰干しして下さい。
※汗がれて衣服を濡らすことがあります。
※体質によりかゆみ・かぶれを引き起こす場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15639648YKP-001SS90
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
15639657YKP-001MM100
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
15639666YKP-001LL110
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
15639675YKP-001LLLL120
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする