ドラム缶用吊りクランプ JCDC型

ドラム缶用吊りクランプ JCDC型 - 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

ワンタッチでドラム缶を固縛します。
密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。

用途ドラム缶吊り作業に。仕様ロック装置付適合JIS Z 1601 鋼製タイトヘッドドラム、JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラムトラスコ品番817-9561基本使用荷重(t)0.5寸法D(mm)42有効寸法(mm)570内容量1台
注意
※蓋を外したドラム缶・変形したドラム缶には使用できません。
※オープンドラムに使用する場合はドラム缶のバンドをしっかり固定して下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15646018JCDC-0.5
69,300
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする