曜日別特売

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 引込スペース付

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応縦(mm)350ブレーカ自家発電用連携:20Aドア入数1台内容量1台
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)上記回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。

※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。
全18種類を絞り込む
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
18種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15656475BDJL4102G4504012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):210+2
70,300
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656491BDJL5102G4505012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):210+2
70,300
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656500BDJL6102G4506012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):210+2
70,300
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656509BDJL4142G5004012(2P1E20A):10、(2P2E20A100V):414+2
79,800
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656518BDJL5142G5005012(2P1E20A):10、(2P2E20A100V):414+2
79,800
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656527BDJL6142G5006012(2P1E20A):10、(2P2E20A100V):414+2
79,800
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656536BDJL5182G5505012(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):418+2
89,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656545BDJL6182G5506012(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):418+2
89,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656561BDJL5222G5505018(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):622+2
104,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656570BDJL6222G5506018(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):622+2
104,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656579BDJL5262G6005018(2P1E20A):20、(2P2E20A100V):626+2
116,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656588BDJL6262G6006018(2P1E20A):20、(2P2E20A100V):626+2
116,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656597BDJL5302G6505018(2P1E20A):24、(2P2E20A100V):630+2
128,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656606BDJL6302G6506018(2P1E20A):24、(2P2E20A100V):630+2
128,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656615BDJL5342G6505024(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):634+2
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656631BDJL6342G6506024(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):634+2
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656640BDJL5382G7005024(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):838+2
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656649BDJL6382G7006024(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):838+2
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする