排気が熱くないポータブルスポットクーラー フロンレス 省エネ 持ち運び
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。
ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。
コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
質量(kg)6.9(給水タンク空状態、電源コード含む)
長さ(m)【ダクト】0.3~0.5
タンク容量(L)2(本体一体型)
定格消費電力(W)【強】52/【中】30/【弱】15
電源コード(m)1.45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×214×307
連続使用時間5時間30分
動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露)
吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整)
給水方式給水タンク着脱式
保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露)
運転音57dB(A)(風量:中の場合)
風量(m3/h)【強】80/【中】70/【弱】50(3段階切替)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧DC12~24V(シガープラグ入力)
肩紐長さ(cm)70~100
内容量1台
取扱説明書:
(3.19MB)
注意
※冷風運転におけるポンプ停止時※ダクト接続時の仕様
※ダクト吹出口の中心軸から45度傾けた軸上における、吹出口先端から1m先の位置での参考値
※.本製品の動作には、シガーソケット出力を有する電源(ポータブル電源等)や商用電源を変換するAC-DCコンバーター等が必要になります。
※定格出力電圧(DC12~24V)、定格出力電力(60W以上)、電源容量をご確認のうえお客様にてご用意ください。
※なお、メーカーでは電源やAC-DCコンバーター等自体の保証はいたしかねます。
※使用環境:乾球温度35℃/相対湿度60%、風量:強の場合、給水タンクが満水の状態から空になるまでの目安時間
※突起部、吹出口、手掛部、肩掛け紐含まず
※手掛部から反対側の手掛部までの長さ
※精密機械ですので取扱いにご注意ください。
※高温になる場所(火のそば、ストーブのそば)での本製品の使用や放置、保管をしないでください。
※本製品は日本国内専用です。 FOR USE ONLY IN JAPAN.
※”排気が熱くない”とは、排出される排気の乾球温度が外気温より低くなることを指します。
※雨などで本体が濡れた場合は、電源スイッチを切り、直ちに使用を中止してください。再度使用する際は、本体内外を十分に乾燥させてください。
※<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※TWINAQUAは、ブラザー工業株式会社の登録商標です。
※キングジム、KING JIMは、株式会社キングジムの登録商標です。
※その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |