ハンズフリー拡声器

ハンズフリー拡声器 - キングジムハンズフリー拡声器 - キングジムハンズフリー拡声器 - キングジムハンズフリー拡声器 - キングジムハンズフリー拡声器 - キングジムハンズフリー拡声器 - キングジムハンズフリー拡声器 - キングジムハンズフリー拡声器 - キングジム

2つのスピーカーで音が広がる
ダブルスピーカーで音が大きく、広がります
動きながら使えるハンズフリー
両手が使えるので、動作をしながらでの案内にも便利です
2WAY 仕様で使用シーンが広がる
クリップを使えば、ベルトへの取り付けも可能
生活防水で屋外でも使える
IPX4相当の生活防水で、屋外の誘導やイベントでも安心
充電長持ち
充電持ち約40時間で長時間使用も安心
無段階音量調節
電源と音量調節が同じダイヤルなので1アクションで操作可能。
音量は使用シーンに合わせて無段階に音量調節できます。
自立する脚付き
脚がついているので自立します。
正しい装着方法
白いラインを
口元に向ける
マイクを口元に近づけ、スピーカーは腰位置に装着し、マイクと距離をとってください。
マイク先端の向きを間違える、またはマイクとスピーカーの距離が近い場合ハウリングが発生します。
正しい方法で装着してください。

質量(g)約485(ストラップ含む)、ヘッドマイク:約35形式単一指向性マイク電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)最大出力(W)5+5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約189× 65× 101(クリップ、ストラップ含まず)【ヘッドマイク】約140×160×30連続使用時間約40時間(使用条件により異なります)音声・音量最大時保護等級IPX4相当周波数特性100~10000 Hz充電時間約5時間(使用条件により異なります)動作環境温度5~35℃、湿度30~80% (非結露)保存環境温度-10~55℃、湿度5~80% (非結露)スピーカー密閉式フルレンジスピーカーバッテリー容量(mAh)5000ケーブル長(cm)約120インターフェイスマイク入力端子、USB Type-C充電端子RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)Φ77×2内容量1台
取扱説明書:(1.78MB)
注意
※精密機械ですので取扱いにご注意ください。
※本製品はリチウムイオンバッテリーを内蔵しています。直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※電子機器の近くで使用しないでください。本製品や電子機器にノイズが入ることがあります。
※マイクに息を吹きかけたり、手で叩いたりしないでください。
※狭い場所で使用するとハウリングが発生する場合があります。ハウリングが発生する場合はスピーカーの音量を小さくしてください。
※本製品は日本国内専用です。FOR USE ONLY IN JAPAN.
※<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15687720HFLS10-DG
35,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする