ヤマニパッケージ
ガトーフロマージュ
黄×英文字でスタイリッシュに。スライドして開閉するスリーブタイプ。10雇用仕切り付。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
スリーブ式
色
黄
サイズ
10
質量(g)
102
内寸法(mm)
205×143×45
数量(個)
【パーツ】4
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15688341
20-651
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください