ヤマニパッケージ
ガトーセックギフト
クッキーなど薄い焼菓子の詰合せにピッタリ!ピンク色で3サイズあります。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
フタ・身式
色
ピンク
数量(個)
【パーツ】3
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15688587
20-2153P
1ケース(150枚)
S
95
108×187×47
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688596
20-2154P
1ケース(100枚)
M
145
215×187×47
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688605
20-2155P
1ケース(50枚)
L
193
323×187×47
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください