曜日別特売

LEDライト付き拡大鏡

LEDライト付き拡大鏡 - アクセルLEDライト付き拡大鏡 - アクセル

ルーペ使用時に出来やすい手元の影を軽減!読書のお供に、細かい文字に、スマホ使用時に、目が疲れやすい細かい文字を読む際に活躍します。
さわり心地の良いマット仕様。非常用ライトとしても使用できる便利な商品です。

その他保証書あり材質ABS、ガラス、PS(本体)ブラック質量(g)約155(本体)電源単3電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】11.5×2×24点灯時間約18時間(使用状況により異なります。)拡大率(倍)3寸法(幅W×高さH)(cm)【ブリスター】15×30.5内容量1個
取扱説明書:無
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15687921AXL-684
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする