アクセル
節水シャワーヘッド 美セーブ
極細水流で優しく洗い上げる、多機能節水シャワーヘッド。3種類のシャワーモードに切り替えれるので、用途に合わせた使い分けが可能です。止水・通水もワンタッチで切り替えできて利便性が抜群。
材質
ABS・PS・ステンレス・ゴム
色
シルバー
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×70×240
シャワー種類
ジェット/リフレッシュ/リラックス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15687905
AXL-735
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください