快適ウェア コンプリートセット

快適ウェア コンプリートセット - 村上被服快適ウェア コンプリートセット - 村上被服
(1件のレビュー)
セット内容バッテリー×1、充電器×1、ファン×2、ケーブル×1、取扱説明書/ 保証書×1寸法(mm)【バッテリー】114×29.2×73サイズF質量(g)【バッテリー】320【ファン】102(1個あたり)充電時間(時間)約7充電可能回数約500 回最大風量(L/sec)65(ファン2個の場合)入力電圧DC8.4V 1.5A内容量1セット
注意
※使用時間の誤差は初期不良の対象外です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15667605SV500パールブラウン
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
15667621SV500ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15667621
2025-07-31
用途: ビニールハウス内作業
蒲郡オレンジパーク

22台購入したが1ヶ月たたないうちにほとんどケーブルの接触不良で大半が動かなくなりました。
全く動かないものは検査交換してもらいましたが日数がかかりすぎていたのでゴム等でなんとかおさえて動かすようにしています。
非常に残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする