強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。
速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。

| 超強力洗浄・強力噴射 | スタンダード | 長持ち | 中速乾 | スタンダード | 中速乾 | 浸け置き専用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 商品名 | ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way | ブレーキ&パーツクリーナー 魂 2000 | 増量ブレーキ&パーツクリーナー (2wayノズル) | 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー | ブレーキ&パーツクリーナー 18L | 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L | パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ |
| タイプ | スプレー | 液体 | 粉末 | ||||
| ノズル | 2Wayノズル | 通常ノズル | 2Wayノズル | 通常ノズル | ー | ー | ー |
| 乾燥性 | 速乾 | 中速乾 | 速乾 | 中速乾 | 遅乾 | ||
| 特長 |
|
|
|
|
|
|
|



赤白の増量ブレーキ&パーツクリーナーとの比較です。
構造的な使い勝手は同様です。噴射は少し穏やかな音がしますね。
肝心な洗浄力ですが、噴射洗浄だとあまり変わりません。この使い方は勿体ない気がします。
しかしウエスで拭くと、3倍近く楽に落とせます。値段も3倍ほどなので相応の性能を有していますね。
油ぎっとり、泥も混じったりしている場所の素早い拭き取り洗浄のためにストックしておくと役に立つと思います。まずは1本試してくださいませ。
他の方も指摘していますが、ノズルが本体と一体型で収納できることがいいです。従来の分離型だと外れることがあり、タイムリーに使えなくなることが何度かありましたので。洗浄力も強いと感じましたが、ノズルの一体型のほうがメリットありました。
明らかに他製品や、社同価格帯のパーツクリーナーと比較して汚れ落ちが早く成分残留も少ないので、しつこい汚れや作業時間が限られてる際は重宝します。
まず吹き出し口が格納式なのがいいです。付けたり外したりするタイプはすぐ取れます。洗浄力ですが、通常のものよりかは強いと感じました。もう少し安くなればなおいいと思います。
まずノズル格納が良いですね
洗浄力、乾燥スピードもまずまず。これまでPB品を全種使用してきたが一番良いと思う。対象物や汚れの原因により賛否あると思うので絶対ではない。
吹き付けてから乾く速度が速くもなく遅くもなく油を溶かす時間がちょうどよいです。また容量もあってガス圧もあるので使いやすいです。少し高いのが難点です。魂2000が安いのであちらで大まかに落としてひどい汚れはこちらで、と併用しています。
職人さんに好評で、今までで一番使い勝手が良いようでリピートしています。
スプレー後の乾燥時間も程よくノズルも申し分無いとのこと。
ノズルの脱着が不要なのは便利です。
汚れ落ちの違いははっきりわかりませんが、ノズル交換不要で2WAYの使い方ができるだけでも助かります。