ヤマニパッケージ
サービス組立105
ケーキの美しさが際立つ、定番ホワイト無地タイプ。高さ105mm。組み立て式の為価格にも優しい。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ホワイト
数量(個)
【パーツ】1
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15694930
20-285
1ケース(400枚)
46
150×105×105
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694939
20-286
1ケース(300枚)
56
180×120×105
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694948
20-287
1ケース(200枚)
69
210×150×105
オープン
¥
9,498
¥10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694957
20-288
1ケース(200枚)
100
240×180×105
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694966
20-289
1ケース(100枚)
116
270×210×105
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください