ヤマニパッケージ
バーム無地 台座付
和洋どちらにもオススメ。使い勝手バツグンのホワイト無地ギフト箱。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
160角
質量(g)
71
内寸法(mm)
160×160×67
数量(個)
【パーツ】2
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15696059
20-381
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください