曜日別特売

プチフロマージュ

プチフロマージュ - ヤマニパッケージプチフロマージュ - ヤマニパッケージプチフロマージュ - ヤマニパッケージプチフロマージュ - ヤマニパッケージ

イエローカラーで半生菓子を惹き立たせます。売り場での注目も間違いなし!

用途ギフト用材質段ボール G段形状1枚組立式イエロー数量(個)【パーツ】1内容量1ケース(200枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
仕切数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1569523720-1650543230×66×355雇用
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1569524620-16511062230×131×3510雇用
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする