ヤマニパッケージ
ロールケース
片面段ボールをぐるっと巻いた、素材が可愛い簡単ミニギフトケース!ブラウン色。ミニサイズ。
用途
ギフト用
材質
段ボール 片段E段
形状
1枚組立式
色
ブラウン/ホワイト
サイズ
ミニ
質量(g)
42
内寸法(mm)
135×93×90
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15696576
20-183
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください