曜日別特売

ハンガーラック付きキッズ収納

ハンガーラック付きキッズ収納 - アイリスオーヤマハンガーラック付きキッズ収納 - アイリスオーヤマハンガーラック付きキッズ収納 - アイリスオーヤマハンガーラック付きキッズ収納 - アイリスオーヤマハンガーラック付きキッズ収納 - アイリスオーヤマハンガーラック付きキッズ収納 - アイリスオーヤマハンガーラック付きキッズ収納 - アイリスオーヤマハンガーラック付きキッズ収納 - アイリスオーヤマ

【奥行36.8×高さ108.1】【キャスター付き】
散らかりがちな小物をすっきり片付けられるハンガーラック付きの収納ラックです。取り外し可能な引き出しでラクラク収納ができ、Tシャツなどの衣類や靴下などの小物に最適です。
幅71.7cmのスリムタイプと、幅102.8cmのたっぷりワイドタイプからお選びいただけます。
ストッパー付きキャスターで移動もラクラクです。掃除のときなど、簡単に動かせるストッパーで止めておけば勝手に動く心配もありません。
子供部屋だけでなく、掃除用品の収納としてタオルや雑巾を掛けるのもオススメ。下の収納ボックスには洗剤やゴミ袋なども収納可能です。

耐荷重(kg)通常2 / 薄型1ホワイト/ベージュ内容量1台
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15697827KHR-800通常2 / 薄型1717×368×10815.26
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15697836KHR-1100通常2 / 薄型11028×368×10817.6
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする