曜日別特売

カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ

カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ - アイリスオーヤマカラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ - アイリスオーヤマカラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ - アイリスオーヤマカラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ - アイリスオーヤマカラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ - アイリスオーヤマ

ペール上の無駄なスペースを有効活用し、ペール上のデッドスペースを活用できるから収納場所が少ない場所での使用におすすめです。
便利なサイドハンガー付きなのでゴミ袋やタオルを掛けて、サイドも無駄なく活用できます。必要なものを省スペースに置いておけるから便利です。
軽作業スペースとしてもご使用いただけます。
工具不要で組立簡単です。

付属品S字フック×2、サイドハンガー質量(kg)9.6耐荷重(kg)【天板】約50【スライド板】約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×360×900内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15698168CMM-PRL7590ホワイト
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15698177CMM-PRL7590ブラック
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする