曜日別特売

軽くて割れないフィルムミラー

軽くて割れないフィルムミラー - アイリスオーヤマ軽くて割れないフィルムミラー - アイリスオーヤマ軽くて割れないフィルムミラー - アイリスオーヤマ軽くて割れないフィルムミラー - アイリスオーヤマ軽くて割れないフィルムミラー - アイリスオーヤマ軽くて割れないフィルムミラー - アイリスオーヤマ軽くて割れないフィルムミラー - アイリスオーヤマ軽くて割れないフィルムミラー - アイリスオーヤマ

【超軽量600g】【くっきり映る】【掛ける・立てるの2WAY】
割れないフィルム素材を使用した姿見です。
ガラス不使用なので、災害時のガラスの飛散を防げて防災対策としても安心。子どもやペットのいるご家庭でもけがの心配がなく、安全にお使いいただけます。
軽量で持ち運びがラクにでき、移動も簡単です。
立て掛け、壁掛けのどちらも対応します。
壁掛け紐と専用ふき取りクロス付きです。
(ラインナップ)(cm)
・幅28×高さ90
・幅28×高さ115
・幅28×高さ150
・幅50×高さ160

付属品壁掛け紐、専用クロス1枚、ゴム脚滑り止めシールシルバー主要材質ミラー部:PET、フレーム部:金属アルミニウムアルマイト加工内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15697791KWMー28090280×20×900
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
15697800KWMー28115280×20×1150
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
15697809KWMー28150280×20×1500
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
15697818KWMー50160500×20×1600
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする