ヤマニパッケージ
ミロワールショコラ
シルバーの色味で上質感が伝わるスタイリッシュな生チョコ用パッケージです。チョコレートトレー・グラシン紙・ピックがセットになっています。
用途
ギフト用
材質
フタ/身:紙 グラシン:グラシン紙
形状
フタ・身式
色
シルバー
数量(個)
【パーツ】5
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15695350
20-2050
SS(8×6)
30
80×60×18
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695359
20-2051
S(12×4)
32
120×40×18
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695368
20-2052
M(12×8)
43
120×80×18
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695377
20-2053
L(14×10)
53
140×100×18
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください