Signature Multix Barrel トゥイーター ゴールド

Signature Multix Barrel トゥイーター ゴールド - BLAM

・BLAM(ブラム)のトゥイーター、AMT 1 /GLD(ゴールド)です。
・AMT1(エア・モーション・トランスフォーマー)は、大きな放射面積を持つ軽量プリーツ振動板を採用しています。その革新的なデザインは、空気を効率的に変換し、35kHzを超えるクリアで詳細な高音を生み出します。AMT1は、ハイレゾ音源の繊細で微妙なディテールを、色付けや耳の疲労なしに再現する能力で驚きを与えます。

入力インピーダンス(Ω)6周波数帯域(kHz)再生周波数:1.15~40取付穴径(Φmm)65.2音圧レベル(dB)90.1定格入力(W)10取付奥行(mm)16.6内容量1セット(2個)
注意
※スピーカーの保証について
※スピーカーの保証は、商品の不良と判断されたもののみ適応いたします。取付時の破損、過大入力による破損、浸水などは保証の対象外ですのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15725696AMT 1 /GLD
180,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする