【加工可】AZ-3432 アジトマックス 半袖ブルゾン(春夏用)

【加工可】AZ-3432 アジトマックス 半袖ブルゾン(春夏用) - アイトス【加工可】AZ-3432 アジトマックス 半袖ブルゾン(春夏用) - アイトス【加工可】AZ-3432 アジトマックス 半袖ブルゾン(春夏用) - アイトス【加工可】AZ-3432 アジトマックス 半袖ブルゾン(春夏用) - アイトス
(1件のレビュー)

バーバリーの2.5倍の通気性!サラッと爽やか清涼素材

仕様ドルフィンカット、氏名片布付、両脇ポケット、脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)シリーズアジトマックス混率(%)ポリエステル50、綿50生地ドビー内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15721241AZ3432グリーンM1144725.5
8,700
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721250AZ3432ネイビーLL1225127.5
8,700
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721277AZ3432ネイビーM1144725.5
8,700
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721286AZ3432グリーン4L1355528.5
9,200
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721295AZ3432ネイビー5L1445728.5
9,700
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721311AZ3432シルバーグレー5L1445728.5
9,700
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721329AZ3432グリーンL1184926.5
8,700
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721338AZ3432シルバーグレーM1144725.5
8,700
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721347AZ3432ネイビーS1104624.5
8,700
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721356AZ3432シルバーグレーL1184926.5
8,700
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721365AZ3432シルバーグレー3L1265328.5
9,000
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721390AZ3432ネイビーL1184926.5
8,700
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721399AZ3432ネイビー4L1355528.5
9,200
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721408AZ3432シルバーグレーLL1225127.5
8,700
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721426AZ3432グリーン5L1445728.5
9,700
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721435AZ3432グリーン3L1265328.5
9,000
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721451AZ3432シルバーグレー4L1355528.5
9,200
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721460AZ3432シルバーグレーS1104624.5
8,700
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721478AZ3432ネイビー3L1265328.5
9,000
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721487AZ3432グリーンS1104624.5
8,700
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721496AZ3432グリーンLL1225127.5
8,700
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721259AZ3432モカ4L1355528.5
9,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721268AZ3432モカL1184926.5
8,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721320AZ3432モカS1104624.5
8,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721381AZ3432モカM1144725.5
8,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721417AZ3432モカ5L1445728.5
9,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721469AZ3432モカLL1225127.5
8,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721505AZ3432モカ3L1265328.5
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68225647
2022-05-07
用途: 夏場の仕事着に
農・林・水産業

安くて軽くて通気性が良くて丈夫です。それに汚れも落ちやすくてとても良い作業着です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする