アイトス
【加工可】AZ-3435 アジトマックス 長袖シャツ(春夏用)
バーバリーの2.5倍の通気性!サラッと爽やか清涼素材
仕様
ドルフィンカット、肘部タック有り、氏名片布付、袖口/カフス(ドットボタン)、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズ
アジトマックス
混率(%)
ポリエステル50、綿50
生地
ドビー、裏地(肩裏)/メッシュ
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全26種類を絞り込む
色
グリーン
シルバーグレー
ネイビー
モカ
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15720979
AZ3435
シルバーグレー
5L
141
56
62
¥8,200
¥
4,898
¥5,388
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15720988
AZ3435
ネイビー
S
108
44
56
¥7,200
¥
4,298
¥4,728
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15720997
AZ3435
グリーン
LL
120
50
62
¥7,200
¥
4,298
¥4,728
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721015
AZ3435
シルバーグレー
LL
120
50
62
¥7,200
¥
4,298
¥4,728
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721031
AZ3435
グリーン
3L
126
52
62
¥7,500
¥
4,598
¥5,058
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721040
AZ3435
グリーン
M
112
46
58
¥7,200
¥
4,298
¥4,728
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721049
AZ3435
シルバーグレー
M
112
46
58
¥7,200
¥
4,298
¥4,728
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721058
AZ3435
グリーン
5L
141
56
62
¥8,200
¥
4,898
¥5,388
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721067
AZ3435
ネイビー
M
112
46
58
¥7,200
¥
4,298
¥4,728
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721085
AZ3435
ネイビー
3L
126
52
62
¥7,500
¥
4,598
¥5,058
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721110
AZ3435
シルバーグレー
4L
133
54
62
¥7,700
¥
4,598
¥5,058
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721119
AZ3435
ネイビー
4L
133
54
62
¥7,700
¥
4,598
¥5,058
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721128
AZ3435
シルバーグレー
L
116
48
60
¥7,200
¥
4,298
¥4,728
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721137
AZ3435
ネイビー
L
116
48
60
¥7,200
¥
4,298
¥4,728
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721146
AZ3435
グリーン
S
108
44
56
¥7,200
¥
4,298
¥4,728
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721171
AZ3435
グリーン
L
116
48
60
¥7,200
¥
4,298
¥4,728
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721180
AZ3435
ネイビー
5L
141
56
62
¥8,200
¥
4,898
¥5,388
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721189
AZ3435
シルバーグレー
3L
126
52
62
¥7,500
¥
4,598
¥5,058
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721207
AZ3435
シルバーグレー
S
108
44
56
¥7,200
¥
4,298
¥4,728
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721216
AZ3435
ネイビー
LL
120
50
62
¥7,200
¥
4,298
¥4,728
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721225
AZ3435
グリーン
4L
133
54
62
¥7,700
¥
4,598
¥5,058
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721006
AZ3435
モカ
3L
126
52
62
¥7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721076
AZ3435
モカ
4L
133
54
62
¥7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721101
AZ3435
モカ
S
108
44
56
¥7,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721155
AZ3435
モカ
5L
141
56
62
¥8,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
15721198
AZ3435
モカ
LL
120
50
62
¥7,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください