小池酸素工業
ミニマグネットホルダー (2個セット)
軽量小物の溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。コンパクトな形状でワーク形状を選ばない仮止めツールです。
用途
溶接ワークの仮止め
寸法(mm)
59×50×16
質量(kg)
0.3
内容
2個
角度(°)
30・45・60・90
最大牽引質量(kg)
10
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15725127
RSMS346AT-SET
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください