L字マグネットホルダー

L字マグネットホルダー - 小池酸素工業L字マグネットホルダー - 小池酸素工業

多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。
六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。

用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)152×109×20質量(g)0.8角度(°)306090最大牽引質量(kg)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15725215RSMLD600
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする