曜日別特売

自動遮光溶接面 G2.0

自動遮光溶接面 G2.0 - 小池酸素工業

・スーパークリアフィルター#2搭載・KADFシリーズ史上最高肉眼に近いクリアな視界・広い視野を確保したワイドスクリーン・面体の重心を改良し、首の負担を軽減

用途被覆アーク溶接・MAG/MIG溶接・TIG/TIGパルス溶接(直流・交流)・エアカーボンアーク切断・プラズマアーク溶接/切断・トーチろう付・トーチはんだ付・ガス溶接/切断・砥石による研削/切断仕様【アーク感知器】5個所配備質量(g)485電源【ON/OFF】全自動感度【アーク検知】デジタル式5段階調整寸法(縦×横×厚さ)(mm)【カートリッジ部】133×114×9保護等級【遮光】1/1/1/2(欧州 EN379規格による)遮光度【未作動時】DIN2.0【遮光作動時】DIN5-及び、DIN9-13有効寸法(mm)【液晶遮光部】80×95切替時間【遮光開始時】1/25,000秒【遮光終了時】デジタル式5段階調整(0.05/0.1/0.3/0.6/1.0秒)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15725276KADF-999G2.0-BKギャラクシーブラック(黒)
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
15725285KADF-999G2.0-Rレッドコメッド(赤)
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする