ジェック東理社
液化窒素取出装置 クライオジェット(本体のみ)
シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
用途
液化窒素取り出し用
パイプ径(Φmm)
15
内容量
1本
注意
※シーベル容器、フレキシブルホースは別売りです。クライオジェット本体のみの販売です。
※液化窒素以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
長さ(mm)
接続ゴム管
適合容器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15741516
CJ-5 (本体のみ)
15
(管挿入部)455
内径18mm
5L用
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
15741525
CJ-10 (本体のみ)
15
(管挿入部)520
内径18mm
10L用
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15741541
CJ-20 (本体のみ)
15
(管挿入部)590
内径18mm
20L用
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15741550
CJ-30 (本体のみ)
15
(管挿入部)590
内径24mm
30L用
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
15741559
CJ-50 (本体のみ)
15
(管挿入部)820
内径24mm
50L用
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください