スチール製脚付き宅配ボックス

スチール製脚付き宅配ボックス - ファミリー・ライフスチール製脚付き宅配ボックス - ファミリー・ライフスチール製脚付き宅配ボックス - ファミリー・ライフスチール製脚付き宅配ボックス - ファミリー・ライフスチール製脚付き宅配ボックス - ファミリー・ライフスチール製脚付き宅配ボックス - ファミリー・ライフスチール製脚付き宅配ボックス - ファミリー・ライフスチール製脚付き宅配ボックス - ファミリー・ライフ

不在時でも荷物を受け取れる!丈夫な宅配ボックス
外出中も「置き配」できて安心!扉が大きく開いて荷物の出し入れがラクラクです
圧迫感のないスタイリッシュなデザイン
大きく開きたっぷり入る:内寸約49×37×55cmで2Lペットボトル×6本ケースが2箱入る大容量サイズです。
使い方はとっても簡単!配達員の方は荷物を入れ鍵穴を押すだけ、ロック完了。付属の鍵で解錠し、荷物を取り出します。鍵2本付き
地面から水が浸入しにくい脚付きのタイプなので安心
がたつきを抑えるアジャスター付きでしっかり設置
配達員の方への使い方説明シール付き
お客様組立式

仕様鍵2本付き材質本体:スチール(粉体塗装)、アジャスター:ポリプロピレン、シリンダー部:亜鉛合金(クロムメッキ)、防水ゴム:ゴム質量(kg)8.5耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×40×68.5【扉内内付】49.7×37.2×55.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15741848a34154103050×40×68.5【扉内内付】49.7×37.2×55.5アイボリー
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15741857a34154203050×40×68.5【扉内内付】49.7×37.2×55.5グレー
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする