LUMENA(ルーメナー)
ルーメナー MIST TOWER PLUS クリームホワイト 加湿器 超音波式 大容量 5.2L LUMENA
加湿器
用途
超音波式
材質
ABS樹脂
質量(kg)
2.22
高さ(mm)
【1段階約100mL/時】約600【2段階約200mL/時】約800【3段階約350mL/時】約1000
タンク容量(L)
5.2
幅(cm)
20.85
定格出力(W)
35(MAX)
フィルター
交換不要
高さ(cm)
48.5
操作方法
タッチパネル式
加湿方式
超音波式
使用時間(時間)
【1段階】約50/【2段階】約25/【3段階】約15
定格入力
DC24V-2.0A(MAX)
奥行き(cm)
20.85
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15741769
MTPCW
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください