SARAYA(サラヤ)
匠の塩タブレット
こんなお得な商品も!
塩分補給タブレット ラムネ塩味
モノタロウ
¥
1,698
税込
¥
1,834
ダブレットで塩分補給。水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分と糖分の補給ができます。
用途
噛んで美味しい!すばやく塩分補給できる、人工甘味料不使用の塩タブレット。
内容量(g)
500(個包装紙込)
分類
塩タブレット
名称
菓子
保存方法
高温多湿、直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。
賞味期限
側面に記載
使用
水分補給時
内容量
1箱(500g×10袋)
注意
※【夏季限定商品につき、予定販売数量に達し次第終了となります】
※本品製造工場では乳、小麦、落花生、大豆を含む製品と共通の設備で製造しています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
原材料
香味
栄養成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15763225
28048
ぶどう糖(国内製造)、食塩/重曹、クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(ラカンカ抽出物)、香料
うましゅわサイダー味
【たんぱく質(100gあたり)】0g【エネルギー(100gあたり)】348kacl【炭水化物(100gあたり)】82.7g【脂質(100gあたり)】1.2g【食塩相当量(100gあたり)】4.8g
オープン
¥
23,980
¥
25,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15763241
27864
ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(ラカンカ抽出物)、香料
ピーチ味
【たんぱく質(100gあたり)】0.1g【エネルギー(100gあたり)】341kacl【炭水化物(100gあたり)】83.7g【脂質(100gあたり)】0.9g【食塩相当量(100gあたり)】5.0g
オープン
¥
23,980
¥
25,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15763250
27865
ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(ラカンカ抽出物)、香料
すっきりグレープフルーツ味
【たんぱく質(100gあたり)】0.1g【エネルギー(100gあたり)】339kacl【炭水化物(100gあたり)】84.0g【脂質(100gあたり)】0.6g【食塩相当量(100gあたり)】4.9g
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください