協和精工
非鉄金属加工用超硬2枚刃エンドミル・右刃左ネジレ
非鉄金属の側面加工に最適です。左ネジレにより、切粉を先端へ排出するようにしました。
用途
非鉄金属・樹脂
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15775615
NFRS-2005
50
1.5
0.5
4
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
15775631
NFRS-2006
50
2
0.6
4
¥
9,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
15775640
NFRS-2007
50
2
0.7
4
¥
9,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
15775649
NFRS-2008
50
2.5
0.8
4
¥
8,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
15775658
NFRS-2009
50
3
0.9
4
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
15775667
NFRS-2010
50
3
1
4
¥
8,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
15775676
NFRS-2012
50
4
1.2
4
¥
8,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
15775685
NFRS-2015
50
5
1.5
4
¥
8,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
15775701
NFRS-2020
50
6
2
4
¥
8,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
15775710
NFRS-2025
50
8
2.5
4
¥
8,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
15775719
NFRS-2030
60
10
3
6
¥
9,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
15775728
NFRS-2040
60
12
4
6
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
15775737
NFRS-2050
60
15
5
6
¥
10,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
15775746
NFRS-2060
60
15
6
6
¥
11,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください