ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW2個)

ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW2個) - JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW2個) - JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW2個) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です
1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:水平取付タイプ)
・ 油圧ユニットが不要
・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能
・「16倍の増圧比」を実現
・ 低速作動/停止精度が良い
・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能
・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」
・「超省エネ」を実現
2.近接スイッチの装着
本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります

用途
1.油圧シリンダー
・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」
2.クランプ作業
・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です
3.クランプ内容
・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作
・「圧入・塑性」カシメ操作
仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプ両側2個増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8吐出油量(cm3)最大11内容量1個
取扱説明書:(1.06MB)
注意
※エアー抜き作業
※配管施工後、使用前に、エアー抜きを必ず行って下さい。
※耐圧条件
※9.8MPa耐圧仕様の為「エアーレギュレータ設定圧:0.7MPa以下」で使用となります
※配管選択時「設定圧以上の耐圧性配管/ゴムホースの選定」願います
※オイルポットのチェック
※オイル残量「レベルゲージ位置確認」定期的にご確認願います
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15771817UBS-H-16-11-SB-101
83,600
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15771826UBS-H-16-11-SB-201
84,400
74,980
82,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする