エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です
1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:垂直取付タイプ)
・ 油圧ユニットが不要
・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能
・「14倍の増圧比」を実現
・ 低速作動/停止精度が良い
・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能
・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」
・「超省エネ」を実現
2.近接スイッチの装着
本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |