サイバーストーク 全方向LED

サイバーストーク 全方向LED - サイバーストークサイバーストーク 全方向LED - サイバーストーク

・サイバーストークの全方位LED G18 220lm 6500K、M3G18(1球入り)です。
・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。
・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。
・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。
・G18(BA15s)シングル球です。
・純正G18電球よりもコンパクトなため取付に困りません。
・ハイゼットトラック(S500 MC以前)のナンバー灯、JA11ジムニーのポジション球などなどにおすすめ!
・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。
・保安基準適合です。

適合極性有:底面+側面ー電圧(V)12~17消費電力(W)1.9口金BA15s 平行ピン全光束(Lm)220色温度(K)6500内容量1個
注意
※主な用途:ポジション、ナンバー灯、バックランプなど
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15772596M3G18
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする