JPN[油圧機器・油圧ホース]
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(無接点スイッチ)
補給・追加時の「近接スイッチ」となります。
1.仕様内容
・接点:無接点
・配線:2線式
・負荷電圧:DC10~DC28V
※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)
0~60
保護構造
IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) JISC0920(防じん・防浸形)
感度
5mT以上
負荷電圧(V)
DC10~28
保護回路
パルス性過電圧保護回路、逆接保護回路、サージ吸収回路、出力短絡保護回路内蔵
動作表示灯
ON時LED点灯(赤色)
漏れ電流(mA)
1
耐振動
9G(全振幅1.5mm10~55Hz)
配線方式
2線式
リード線
耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル
負荷電流(mA)
4~50
電圧降下(V)
閉路時:3.5以下
耐衝撃
30G(非繰返し)
内容量
1個
関連資料:
カタログ・取説(0.59MB)
取扱説明書:
(0.59MB)
注意
※近接スイッチの交換・追加に関しましては、「取扱い説明書」を参照願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15771887
SWK-1R-1
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
1
お送りできません