ADVANTEC
37mmモニター用マニフォールド SKM-3
2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。
その他
【使用可能】3個
材質(本体)
ポリアセタール
バルブの有無
【ニードルバルブ】有
接続口
【モニター接続口】オス型ルアースリップ
アズワン品番
64-0997-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15795599
17400500
¥
53,360
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください