曜日別特売

37mmモニター 50個入 37AS2シリーズ

37mmモニター 50個入 37AS2シリーズ - ADVANTEC

2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。
37mmモニターで液体をサンプリングする際、最後に37mmモニター内に残った液体を完全に濾過させる必要があります。
エアフィルター(03JP050AN)と三方活栓を採用し、空気を吸い込む際の汚染を防止しました。

最高使用温度(℃)45内容量1箱(50個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター
構成
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1579706939522410【メンブレンフィルタ】0.45μm(白、罫線入り)(ピース)264-1193-22
24,860
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
1579707839532410【メンブレンフィルタ】0.45μm(白、罫線入り)(ピース)364-1193-25
34,800
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
1579708739532810【メンブレンフィルタ】0.8μm(白、罫線入り)(ピース)364-1193-26
34,800
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
1579709639534410【メンブレンフィルタ】0.45μm(黒、罫線入り)(ピース)364-1193-27
37,280
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする