ADVANTEC
DISMIC 28HPシリーズ
少量水溶液の濾過滅菌、蛋白溶液の粒子除去を手軽に行うことができる。
水系液体の濾過に使用。
蛋白質の吸着がほとんどありません。
形状
IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)
0.86
滅菌
未滅菌
有効ろ過面積(cm
2
)
5.1
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
60
対象
水系、有機溶剤系両用
残液量(mL)
0.1以下
材質(メンブレン)
親水性PTFE
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15799510
39135223
63-1237-68
0.2
¥
149,950
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15799519
39135243
63-1237-71
0.45
¥
149,950
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください