ADVANTEC
DISMIC 13HPシリーズ
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。
有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。
水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。
仕様
13HP045AN10 1箱 1000個入
形状
IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)
0.39
滅菌
未滅菌
有効ろ過面積(cm
2
)
0.9
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
60
対象
水系、有機溶剤系両用
アズワン品番
63-1237-21
残液量(mL)
0.03以下
材質(メンブレン)
親水性PTFE
孔径(Φμm)
0.45
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15799406
39115258
¥
111,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください