DISMIC 25HPシリーズ

DISMIC 25HPシリーズ - ADVANTEC

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。
有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。
水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。
HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。

形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)親水性PTFE内容量1箱(1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
157994853912522863-1237-500.2
175,760
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
157995013912525863-1237-530.45
175,760
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする