ADVANTEC
DISMIC 13CPシリーズ
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。
水系液体の濾過に使用。
アルコール系液体の濾過にも使用可能。
蛋白質などの吸着がほとんど無し。
形状
IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)
0.51
滅菌
未滅菌
有効ろ過面積(cm
2
)
0.9
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
60
対象
水系
残液量(mL)
0.03以下
材質(メンブレン)
セルロースアセテート
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15799370
39112228
63-1237-05
0.2
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15799379
39112248
63-1237-09
0.45
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください