ADVANTEC
DISMIC 25CSシリーズ
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。
水系液体の濾過に使用。
蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、粒子除去に使用。
形状
IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)
0.51
滅菌
未滅菌
有効ろ過面積(cm
2
)
4
材質(ハウジング)
アクリルスチロール
最高使用温度(℃)
45
対象
水系
残液量(mL)
0.1以下
材質(メンブレン)
セルロースアセテート
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15799440
39122128
63-1237-35
0.2
¥
136,240
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15799449
39122148
63-1237-39
0.45
¥
136,240
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15799458
39122188
63-1237-43
0.8
¥
136,240
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください