DISMIC 25ASシリーズ

DISMIC 25ASシリーズ - ADVANTEC

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。
水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、粒子除去に使用。

形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール最高使用温度(℃)45対象水系残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)セルロース混合エステル内容量1箱(1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
157994153912112863-1237-270.2
136,240
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
157994313912114863-1237-310.45
136,240
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする