A4 ノート ニーモシネ 5mmドット

A4 ノート ニーモシネ 5mmドット - マルマンA4 ノート ニーモシネ 5mmドット - マルマンA4 ノート ニーモシネ 5mmドット - マルマンA4 ノート ニーモシネ 5mmドット - マルマンA4 ノート ニーモシネ 5mmドット - マルマンA4 ノート ニーモシネ 5mmドット - マルマン

『書くこと、考えることが仕事を創造的にする→』
ほどよくガイドになり、柔軟な思考を広げやすい5mmドット方眼罫。
・文字と図でアイデアをまとめられるドット方眼罫。
・広い紙面にゆったりとアイデアを書き出せる。
・タイトルを明記し、切り離してファイリングできる。
・書きやすさを追求した、オリジナル筆記用紙。

仕様●ツインワイヤOKサイズA4質量(g)500本体寸法(mm)縦297×横235×厚9寸法(縦×横)(mm)本文:297×220罫線特殊5mmドット方眼罫内容量1冊(70枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15825209N109JP
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする