カスタマイズ オープンリングノート 表紙 A5

カスタマイズ オープンリングノート 表紙 A5 - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート 表紙 A5 - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート 表紙 A5 - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート 表紙 A5 - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート 表紙 A5 - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート 表紙 A5 - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート 表紙 A5 - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート 表紙 A5 - リヒトラブ

選んで作る”自分のノート”お好きなアイテムを選んでオリジナルノートが作れる、カスタマイズオープンリングノートです。組み合わせ自由でオリジナルノートを作れる表紙11種+とじ具6色の中からお好きな組み合わせを選べます。お気に入りの組み合わせを見つけましょう!おもて・うらで色を変えて選択できる表紙を1枚ずつ選べるので、おもて・うらそれぞれ違う色にすることができます。注意事項カスタマイズオープンリングノートはパーツを組み合わせて1冊のノートになります。
本商品の「表紙」の他に「リング」、「リーフ」、「アクセサリー」を合わせてお買い求めください。
本商品は「表紙」が1枚のみの販売となります。ノート作成には2枚必要となります。

材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.85mm)規格A5本体寸法(mm):幅×奥行×高さ149×1×212本体質量(g)25内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15826469N2900-3コーラルレッド
120
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
15826478N2900-17マスタード
120
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
15826487N2900-19ライトグリーン
120
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
15826496N2900-23ブルーグレー
120
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
15826505N2900-28ティールグリーン
120
119
131(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする